Beli t sliding tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  2. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  3. TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  4. INGCO Gagang Sok T
    Mulai

    Rp71.900

    INGCO Gagang Sok T
    Deskripsi:
    INGCO Sliding T-Bar (1/2") // Gagang Stang Kunci Sok Sock Shock Soket Geser
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Length (inch): 10
    • Material: CR-V(50BV30)
  5. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  7. TONE T-Type Slide Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TONE T-Type Slide Handle
    Deskripsi:
    -Square drive slides over the handle can be used in desired position.
  8. TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
  9. HAZET Sliding T-Handle
    Mulai

    Rp749.900

    HAZET Sliding T-Handle
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium
    • Input Drive (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 115
  10. PROTO Sliding T-Handle (T Bar)
    Mulai

    Rp629.900

    PROTO Sliding T-Handle (T Bar)
    Deskripsi:
    Sliding T-style breaker bars have a sliding drive plug that the socket attaches to and is perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Shape: T-Handle
    • Drive Tool Style: Sliding T-Handle
    • Handle Type: T Shape
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Chrome
    • Head Type: Standard
    • Standards: ASME B107.10M
  11. monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)
    Mulai

    Rp44.900

    monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)
    Deskripsi:
    The corner of the insertion slide can be used in a place you slide. It can be used either T type or L type. Hexagon bolt, nut etc for tightening, loosening work on the handle
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Surface Processing: CHROME PLATED
    • Dimension D (mm): 6.3
  12. Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dr
    atribut:
    • eclassCode: 21040211
  13. TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Impact Socket Extension Bar (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. IMPACT EXTENTION BAR Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari impact adaptor dan digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.
  14. monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
  15. KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    58%
    Mulai

    Rp94.900

    KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension Bar
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version
    atribut:
    • Type: Extension bar
Daftar Harga t sliding tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Gagang Sliding TRp53.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Rp169.900
INGCO Gagang Sok TRp71.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Kennedy Sliding "T" HandleRp98.900
TONE T-Type Slide HandleRp229.900
TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok)Rp98.900
MAXPOWER Gagang Sok TRp30.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)